サンダー 曲面のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
343件の「サンダー 曲面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッションパッド」、「サンダー」、「r面取り」などの商品も取り扱っております。
R型ラバーパット Ass'y 日東工器ランキング1位
曲面の加工に最適です。
用途フリーサンダーでの研磨作業に適合機種FS-100Cメーカー商品コード33044
1セット
3,898税込4,288
翌々日出荷

曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機) 東京オートマックランキング2位
衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)1.2消費電力(W)120コード長さ(m)2寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲面アダプター BOSCH(ボッシュ)ランキング3位
曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。外径(Φmm)125トラスコ品番378-4151質量(g)37アズワン品番65-1946-34着脱方式マジックテープ式
1個
1,265税込1,392
当日出荷

平面・曲面用パットサンダー YSSランキング4位
平面も曲面もサンディングしやすい!パットが適度な固さなので平面・曲面がスムーズ。大工仕事、車・バイク、模型・プラモデル、ハウスまわり~木材、金属、プラスチックの研磨、サビ取り、塗装の下地・仕上げ、汚れ落としに。特殊スポンジパットが平面の不陸をならします。特殊スポンジパットが丸い面にもサンドペーパーをきれいに当てるので作業がしやすい。替えペーパー(別売り)の交換は前後のネジを緩めるだけ。工具は不要です。
用途平面・曲面の研磨作業に。付属品サンドペーパー1枚寸法・サイズ(mm)90X55
1個
999税込1,099
5日以内出荷

ランダムサンダー E-Valueランキング5位
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220電流(A)2.3コード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)125(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])12500セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック本体質量(kg)約1.3振動数(min-1)25000定格時間(分)30
1台
4,498税込4,948
当日出荷

平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凸半円部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。 女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や凸円曲部の研磨・研削。粒度120仕様マジックテープ式材質(本体)ペーパー寸法(mm)50×150
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷

柔軟で強靭な樹脂スポンジの4面に砥粒をちりばめたサンダーです。 平面・曲面に使用できます。 表裏2面粒度が違うので2種類の作業が可能です。 目づまりしたら水で洗って再度ご使用いただけます。水洗いOKだから衛生的です。 乾式、湿式です。
用途サビ落とし、研磨、コゲ落とし、汚れ落とし種類スポンジたわし寸法(mm)100×70×25(高さ×幅×厚さ)繰り返し・詰め替え対応
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平面・曲面の研磨が1丁でOKです。凹円曲部の仕上げに最適です。マジック式の為、ペーパーを簡単に取り付ける事が出来ます。 女性、お子様にも簡単に使用できます。目詰まりしにくいパターンコートペーパー付きです。
用途木材の平面部や凹円曲部の研磨・研削。粒度120仕様マジックテープ式材質(本体)ペーパー寸法(mm)50×150
1個
1,598税込1,758
当日出荷

マジック式です。
トラスコ品番732-7366質量(g)33外径(mm)150アズワン品番65-1946-35
1個
1,298税込1,428
当日出荷

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機オービット径(Φmm)1.5ペーパー寸法(mm)114×140無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.2質量(kg)0.5パッド寸法(mm)100×110仕様非吸塵付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚。ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)。カプラ200-20SH×1個トラスコ品番116-7014タイプ高速タービンモータタイプ
1台
54,980税込60,478
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
1台
10,980税込12,078
当日出荷

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機オービット径(Φmm)1.2ペーパー寸法(mm)70×114無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.14質量(kg)0.5付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚。ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)。カプラ200-20SH×1個パッド寸法(mm)70×82仕様非吸塵トラスコ品番116-7006タイプ小型ボールモータタイプ
1台
38,980税込42,878
当日出荷

丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。 本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。 リフィールロールで使用します。
寸法(mm)64×111形状64mm用ホルダートラスコ品番835-9044
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様マジックパッド。非吸塵式付属品エアーカプラー20PM質量(kg)0.85使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980税込21,978
当日出荷

木材や石膏ボードの荒削り・面取りに! ペンキはがしやサビ取りに! 板金の中間仕上げ!
材質刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP質量(g)185寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×42×50、台紙:230×80×55RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塗装の下地調整、木工製品の仕上げに。
適合材木工製品幅(mm)62高さ(mm)75奥行(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷

1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。 ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
トラスコ品番818-5114材質ポリエチレン質量(g)17寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
1個
299税込329
当日出荷

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。厚さ(mm)10仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511寸法(mm)123質量(g)15
1枚
1,398税込1,538
当日出荷

進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170キャブタイヤコード(m)2定格時間(分)30付属品平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個取付最大軸径(Φmm)5仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用質量(kg)1.4(電源コード含まず)トラスコ品番309-1619無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
66,980税込73,678
当日出荷